Attacco Whistle Notch 6 mm

Codice art.: 304870 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 12000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 6 mm
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 12000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 25 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 6
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 304870 6
EAN / GTIN 4045197504807

Descrizione

Esecuzione:

  • Con vite d’arresto.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Caratteristica:
L’utensile viene serrato lateralmente con vite di serraggio e sostenuto dalla parte posteriore mediante la vite d’arresto. In questo modo si ottiene un serraggio senza gioco e vibrazioni.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico e superficie di serraggio inclinata (2°) a norma DIN 1835 E e DIN 6535 HE.
L’utensile può essere regolato in modo assiale. Particolarmente indicati per il serraggio di punte in HMI. La perdita in lunghezza dell’utensile dovuta alla riaffilatura sul lato frontale può essere corretta mediante la regolazione assiale.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello