{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 26 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Lunghezza utile LN | 85 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 304715 8 | |
EAN / GTIN | 4045197289551 | |
Codice del produttore | 304715 8 |