Mazzuola combinata, da fabbro e a testa di nylon, antirimbalzo manico in legno Hickory (USA), certificato FSC smorzamento di rimbalzo con dischi - per colpi netti e precisi

Codice art.: 304.5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 304.5
EAN / GTIN 7610733238293
Codice del produttore PB 304.5
Numero-L L60060 1660

Descrizione

Descrizione:

  • Mazzuola combinata, da fabbro e a testa di plastica, antirimbalzo
  • con l’inserto in plastica funge da morbida mazzuola
  • Inserto con calotta in acciaio temprato, da utilizzare come martello da fabbro
  • manico in legno Hickory (USA), certificato FSC®, antiscivolo, robusto e durevole
  • bloccato in modo sicuro alla testa con cuneo speciale e spina elastica, ma facilmente sostituibile
  • assorbimento del rinculo con pesi nella testa della mazzuola, per colpi precisi senza rimbalzo
  • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Proprietà:

  • Assegnazione dell'impugnatura alla dimensione del martello: 5
  • Diametro: 40 mm
  • Lunghezza della testa del martello: 104 mm
  • Martello a lunghezza intera: 355 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello