Chiave aperta ATB Z 8 SW 18 mm

Codice art.: 3039617
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3039617
EAN / GTIN 0611702891164
Codice del produttore 3039617

Descrizione

Descrizione:

Per punti di avvitamento difficili da raggiungere
Acciaio al cromo vanadio

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 8 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 40 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 6,2 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 18

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello