• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a pressione ATB Z 8 SW 9 mm

Codice art.: 3038785
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3038785
EAN / GTIN 0611702891072
Codice del produttore 3038785

Descrizione

Descrizione:

Per punti di avvitamento difficili da raggiungere
Acciaio al cromo vanadio

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 8 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 21,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 4 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 9

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello