Chiave aperta ATB Z 8 SW 8 mm

Codice art.: 3038777
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3038777
    EAN / GTIN 0611702891065
    Codice del produttore 3038777

    Descrizione

    Descrizione:

    Per punti di avvitamento difficili da raggiungere
    Acciaio al cromo vanadio

    Proprietà:

    • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 8 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
    • Larghezza della testa 2 [mm]: 19,8 mm
    • Altezza testa 2 [mm]: 3,8 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 8

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello