Serie di bussole giraviti 7 pezzi TX

Codice art.: 3037401
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3037401
EAN / GTIN 4010886950456
Codice del produttore 3037401
Numero-L L60160 5313

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura a 2C-Τ con foro di sospensione

Proprietà:

  • Design: con foro per appendere
  • Forma della lama: Rotondo
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Tempra della punta di uscita: brunito
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Esagono di trasmissione [mm]: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: sì
  • Isolato: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello