Set cacciavite offset 8 pz.

Codice art.: 3037371
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3037371
EAN / GTIN 4010886950432
Codice del produttore 3037371
Numero-L L60160 4856

Descrizione

Descrizione:

Con 2 esagoni, di misure uguali
Con punta sferica
Impugnatura a 2C-Τ con foro di sospensione
Impugnatura bicomponente ad alette per una coppia elevata durante l'allentamento o il serraggio
Le alette prolungate offrono una superficie di appoggio ottimale per il palmo della mano

Proprietà:

  • protezione antiribaltamento: No
  • antimagnetico: No
  • albero motore: No
  • bassa scintilla: No
  • codifica colore: No
  • forma della lama: Esagonale
  • larghezza totale [mm]: 320 mm
  • altezza totale [mm]: 45 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello