• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Traversa retrofit 0,93 m per scale in GRP con altezza del montante 73 mm

Codice art.: 30373
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Campo d’impiego Leitern
Tipo di prodotto Montante / Traversa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 30373
EAN / GTIN 4031405303737
Codice del produttore 030373

Descrizione

Descrizione:

  • Incl.

Proprietà:

  • Larghezza: 110 mm
  • Altezza: 155 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza: 930 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: GFRP
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Larghezza guida trasversale: 930 mm

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello