Traversa retrofit 0,93 m per scala singola in legno con altezza del montante 70 mm

Codice art.: 30370
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Campo d’impiego Leitern
    Tipo di prodotto Montante / Traversa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 30370
    EAN / GTIN 4031405303706
    Codice del produttore 030370

    Descrizione

    Descrizione:

    • Incl.

    Proprietà:

    • Larghezza: 110 mm
    • Altezza colonna: 70 mm
    • Lunghezza: 930 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Legno
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
    • Larghezza guida trasversale: 930 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello