Guida trasversale retrofit con pattino conduttore nivello® largo 1,2 m con altezza del fascio 98 mm

Codice art.: 30369
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo d’impiego Scale
Tipo di prodotto Montante / Traversa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 30369
EAN / GTIN 4031405303690
Codice del produttore 030369

Descrizione

Descrizione:

  • Incl.

Proprietà:

  • Larghezza: 149 mm
  • Altezza: 147 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 98 mm
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Larghezza guida trasversale: 1200 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello