Guida trasversale retrofit con pattino conduttore nivello® largo 0,93 m con altezza del fascio 58 mm

Codice art.: 30365
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo d’impiego Leitern
Tipo di prodotto Montante / Traversa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 30365
EAN / GTIN 4031405303652
Codice del produttore 030365

Descrizione

Descrizione:

  • Incl.

Proprietà:

  • Larghezza: 109 mm
  • Altezza: 147 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza: 930 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Larghezza guida trasversale: 930 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori