{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | BT 30 A = 85 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 85 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 303435 20 | |
EAN / GTIN | 4067263265238 | |
Codice del produttore | 303435 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino idraulico sottile Master Chuck, forma AD 20 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
404,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
585,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
263,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
⌀ Esterno D | 42 | 49,5 | 45 |
Forma | AD | AD | AD |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ Attacco D1 | 20 | 20 | 20 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC ;HSC | HSC ;HPC | HSC |