Esecuzione:
Materiale principale
98% poliestere, 2% fibra antistatica, maglia indemagliabile, resistente alla fiamma, antistatica, 120 g/m²
Finitura
Dorso allungato
Dettagli
Etichette esterne
Anello a D, ID-kortsficka säljes separat
Reflex
Nastro riflettente ignifugo largo 50 mm
Chiusura frontale
Chiusura lampo in plastica a una via
Tasche
Aperture laterali per l'accesso alle tasche sottostanti l'indumento
Descrizione:
- Gilet hi-vis leggero con proprietà antistatiche
- Le strisce riflettenti su tutto il perimetro, comprese le maniche, assicurano che chi lo indossa sia visibile da tutte le direzioni
- Con una cerniera anteriore e intelligenti aperture laterali che consentono di accedere facilmente agli indumenti e alle tasche sottostanti
- Certificato secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 14116, indice 1
- EN ISO 20471, Classe 3
Norma:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN ISO 14116, index 1
- EN 1149-5