• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Gilet multinorma L/XL

Codice art.: 303417293300L/XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb
Taglia unisex XL
Tipo di prodotto Gilet alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303417293300L/XL
EAN / GTIN 7330509725689
Codice del produttore 303417293300L/XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
98% poliestere, 2% fibra antistatica, maglia indemagliabile, resistente alla fiamma, antistatica, 120 g/m²
Finitura
Dorso allungato
Dettagli
Etichette esterne
Anello a D, ID-kortsficka säljes separat

Reflex
Nastro riflettente ignifugo largo 50 mm

Chiusura frontale
Chiusura lampo in plastica a una via

Tasche
Aperture laterali per l'accesso alle tasche sottostanti l'indumento

Descrizione:

  • Gilet hi-vis leggero con proprietà antistatiche
  • Le strisce riflettenti su tutto il perimetro, comprese le maniche, assicurano che chi lo indossa sia visibile da tutte le direzioni
  • Con una cerniera anteriore e intelligenti aperture laterali che consentono di accedere facilmente agli indumenti e alle tasche sottostanti
  • Certificato secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 14116, indice 1
  • EN ISO 20471, Classe 3

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 1
  • EN 1149-5

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello