Descrizione:
Gradi di indicazione: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/DC
Controllo della direzione del campo rotante (LED verde), delle fasi (LED rosso), della polarità (LED)
Inserzione del carico tramite tasto (controllo a bassa impedanza)
Scatto consapevole dell'interruttore differenziale
Allarme vibrazionale nella maniglia dell'utensile
Grado di protezione IP65, a tenuta di polvere, protezione da getti d'acqua
Provato e certificato a norma DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015
Categoria di sovratensione CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Proprietà:
- Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 2
- Design: A 2 poli
- Tipo di batteria: AAA
- Lunghezza totale [mm]: 120 mm
- Materiale: Materiale plastico
- Campo di misura [Volt]: 12-1000
- Categoria di misura [pollici]: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Gamma di tensione [AC/DC]: 12 - 1000 V
- Isolato a 1000 V: sì
- Batterie incluse: sì
- Test singolo con 10.000 V AC: no
- Registrazione REACH disponibile: sì
- Certificato VDE: sì