Esecuzione:
Materiale principale
85% poliestere, 15% cotone, raso, 300g/m²
Dettagli
Ampi passanti per cintura, Due passanti con chiusura a strappo sui lati per portamartello
Portacoltelli con bottone
Bottoni in metallo
Anello a D
Tasche
Tasche sul petto, una con patta e una con bottoni per il coltello
Tasca portadocumenti davanti
Tasche portachiodi - rimovibili ed extra larghe, dotate di portautensili e vano portautensili extra, tasca portachiodi dietro - rimovibile
Due tasche Napoleone con spazio per fogli A4, Tasche anteriori con soffietto e patta e tasca esterna con cerniera
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su spalle e corpo
Chiusura anteriore
Doppia cerniera anteriore per una larghezza regolabile, Robusta cerniera unidirezionale in plastica
Accessori
Fibbia a scatto, Cintura in tessuto
Funzionalità
Rete pesante sul lato anteriore spalle e schiena
Rinforzo
Tasche per unghie rinforzate in CORDURA®
Descrizione:
- Moderno gilet da artigiano con molte pratiche tasche per attrezzi e accessori
- Tasche per le unghie staccabili e cinturino in vita per ridurre lo sforzo di spalle e collo
- Ha anche doppie cerniere sul davanti per regolare l'ampiezza, il che offre una migliore vestibilità e un maggiore comfort
- Pannelli in rete che rendono il gilet leggero e forniscono una buona ventilazione
- Certificato secondo la norma EN ISO 20471, S classe 1, M-4XL classe 2
Norma:
- Combination Certification A M ->
- EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
- Combination Certification E->S