Cacciavite a cricchetto SilentGEAR 1/4″.

Codice art.: 3031918
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3031918
EAN / GTIN 4010886950333
Codice del produttore 3031918
Numero-L L60160 5663

Descrizione

Descrizione:

Per un lavoro preciso persino in spazi molto ristretti
Angolo di lavoro molto basso, quasi 0˚ (non misurabile con mezzi meccanici di misurazione)
Regolazione della corsa a destra/sinistra tramite anello girevole, posizione neutrale in centro con blocco del cricchetto consente l'avvitamento senza la funzione di cricchetto
Nylon rafforzato a fibra di vetro e TPE molto confortevole garantiscono un'aprica ottimale e un lavoro ergonomico

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3
  • Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
  • Larghezza totale [mm]: 32 mm
  • Altezza totale [mm]: 32 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 225 mm
  • Materiale dell'impugnatura: A 2 componenti
  • Lunghezza della lama: 115 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello