Cacciavite per riviste con funzione di cricchetto

Codice art.: 3031691
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3031691
    EAN / GTIN 4010886950326
    Codice del produttore 3031691
    Numero-L L60160 5248

    Descrizione

    Descrizione:

    Portainserti con impugnatura e magazzino con meccanismo a cricchetto
    Per lavori precisi in spazi ristretti
    Minimo angolo di rotazione, quasi 0˚ (non misurabile con strumenti meccanici)
    Regolazione rotazione destrorsa/sinistrorsa tramite rotazione dell'anello, la posizione centrale neutra con blocco del cricchetto permette di avvitare senza funzione di cricchetto

    Proprietà:

    • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6.3
    • Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
    • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
    • Larghezza dell'impugnatura [pollici]: 38,6 mm
    • Materiale dell'impugnatura: A 2 componenti
    • Lunghezza della lama: 125 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: sì
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello