• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Scala a piattaforma con rotelle 4 gradini

Codice art.: 303104
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Numero di gradini 4
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303104
EAN / GTIN 4031405936935
Codice del produttore 303104
Numero-L L90110 798

Descrizione

Descrizione:

  • Scala con piattaforma in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • Piattaforma spaziosa con nervature per un supporto sicuro (800 x 650 mm)
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Con corrimano a due lati, 3 lati, corrimano alto 1.000 mm con ginocchia e battiscopa
  • Due rulli Ø100 mm per un facile movimento da un punto all'altro
  • Facile montaggio (smontato)
  • Traverse per un'elevata stabilità
  • Larghezza esterna: 650 mm (senza guida trasversale)
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2950 mm
  • Sovratesta: 1320 mm
  • Larghezza esterna: 1256 mm
  • Altezza: 2050 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Larghezza piattaforma: 650 mm
  • Altezza piattaforma: 950 mm
  • Lunghezza piattaforma: 800 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 4 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza guida trasversale: 1260 mm
  • Esecuzione fase: Gradini

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello