Allargamento del piede

Codice art.: 30307
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 30307
EAN / GTIN 4031405303072
Codice del produttore 030307
Numero-L L90110 323

Descrizione

Descrizione:

  • Facile da fissare con 4 viti
  • Cappucci terminali stabili e antiscivolo
  • Per raccordi tubolari rettangolari da 58 a 98 mm

Proprietà:

  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Larghezza guida trasversale: 1156 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello