{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 22 mm | |
⌀ Attacco D1 | 22 mm | |
Adattatore | BT 50 A = 400 | |
Normativa | DIN 6357 | |
Norma attacco | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 8000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Oscillazione | evaporato | |
Sporgenza totale Dim. A | 400 mm | |
⌀ Esterno D | 48 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 19 mm | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 303056 22 | |
EAN / GTIN | 4045197821751 | |
Codice del produttore | 303056 22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portafrese con trascinatore frontale antivibrante 22 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
905,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
322 pezzi in magazzino
55,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
141 pezzi in magazzino
68,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
72,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | DIN 69882-3 ;JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Mandrino di ⌀ d1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Forma | A | ADB | ADB | A |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Normativa | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 8000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 18000 min-1 |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali |