{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | BT 50 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 66 mm | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 68 / 75 | |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |
Codice articolo | 302870 32 | |
EAN / GTIN | 4045197549099 | |
Codice del produttore | 302870 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino a forte serraggio, BT 50, ⌀ D1: 32mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
373,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
264,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | 105 mm |
Forma | AD | AD |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ Attacco D1 | 32 mm | 32 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante | Mandrino autocentrante |