{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 2-20 mm | |
Adattatore | BT 50 A = 100 | |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 32 | |
Chiave di serraggio ER | 32 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302828 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100322 | |
Codice del produttore | 302828 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino a pinza ER Forma ADB, BT 50 A = 100, per Dim. pinza ER: 32
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino
128,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino
102,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino
118,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino
66,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HPC | HPC |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |