{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 16 | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 10 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 16 | |
Chiave di serraggio ER | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302760 16 | |
EAN / GTIN | 4250122612247 | |
Codice del produttore | 406.02.10.63 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino a pinza ER Forma ADB, BT 40 corto, per Dim. pinza ER: 16
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
60,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
387,92 €
241,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 corto | PSC 80 corto |
⌀ Esterno D | 28 mm | 28 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |