Gilet Alta Vis Giallo Alta Vis XS

Codice art.: 302718043300XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Colore high vis gelb
    Taglia unisex XS
    Tipo di prodotto Gilet alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302718043300XS
    EAN / GTIN 7330509841037
    Codice del produttore 302718043300XS

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    85% poliestere, 15% cotone, raso, 300g/m²
    Dettagli
    Anello laterale per martello
    Tasca portadocumenti a scomparsa
    Ampio passante per cintura
    Apertura sul retro per il fissaggio dell'imbracatura di sicurezza
    Tasche
    Tasche sul petto con cinghie di sicurezza, una con tasca per telefono e una con bottoni di brevetto e portacoltelli
    Tasche per chiodi - davanti e dietro

    Reflex
    Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su spalle e corpo
    Chiusura anteriore
    Robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta, Doppia cerniera sul davanti per una larghezza regolabile
    Lavaggio
    Lavanderia industriale EN ISO 15797

    Descrizione:

    • Gilet in tessuto fluorescente resistente e flessibile; garantiamo fino a 25 lavaggi a 85° con mantenimento della fluorescenza
    • Certificato secondo la norma EN471 Classe 2

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello