Esecuzione:
Materiale principale
85% poliestere, 15% cotone, raso, 300g/m²
Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca portadocumenti a scomparsa
Ampio passante per cintura
Apertura sul retro per il fissaggio dell'imbracatura di sicurezza
Tasche
Tasche sul petto con cinghie di sicurezza, una con tasca per telefono e una con bottoni di brevetto e portacoltelli
Tasche per chiodi - davanti e dietro
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su spalle e corpo
Chiusura anteriore
Robusta cerniera metallica unidirezionale nascosta, Doppia cerniera sul davanti per una larghezza regolabile
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Descrizione:
- Gilet in tessuto fluorescente resistente e flessibile; garantiamo fino a 25 lavaggi a 85° con mantenimento della fluorescenza
- Certificato secondo la norma EN471 Classe 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification A