{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 6 mm | |
Adattatore | BT 50 A = 100 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 25 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 6 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302667 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230388 | |
Codice del produttore | 302667 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portautensili Forma AD, BT 50 A = 100, ⌀ di serraggio D1: 6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
72,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
137,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ Esterno D | 25 mm | 25 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 6 | 6 |
Forma | AD | ADB |
Normativa | DIN 6359 | DIN 6359 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |