{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 14 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | |
⌀ Esterno D | 44 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302605 14 | |
EAN / GTIN | 4250122613008 | |
Codice del produttore | 406.04.14.63.K |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portautensili Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, BT 40 corto, ⌀ di serraggio D1: 14mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
59,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
80,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ Esterno D | 44 mm | 44 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 12 | 12 |
Normativa | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |