• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/8″ TORX Bit-Chiave a bussola (Z-Serie) T55

Codice art.: 3025Z-75 T55
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3025Z-75 T55
EAN / GTIN 4991644037209
Codice del produttore 3025Z-75 T55

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 75 mm
Dimensione D2: 19 mm
Altezza: 48,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
T55
Torx esterno
Superficie: cromato + fosfatato di zinco
Materiale: Cromo Molibdeno + Punta speciale in acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello