• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/8″ TORX Bit-Chiave a bussola (Z-Serie) T10

Codice art.: 3025Z-50 T10
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3025Z-50 T10
EAN / GTIN 4991644037278
Codice del produttore 3025Z-50 T10
Numero-L L60050 10111

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 50 mm
Dimensione D2: 17 mm
Altezza: 23,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
T10
Torx esterno
Superficie: cromato + fosfatato di zinco
Materiale: Cromo Molibdeno + Punta speciale in acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello