{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 22 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 52 | |
Norm | DIN 6358 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 52 mm | |
Lunghezza complessiva L | 164 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento | 19 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 31 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 22 | |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 22 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 22 | |
Tipo di prodotto | Attacchi frese |
Codice articolo | 302505 22 | |
EAN / GTIN | 4062406111007 | |
Codice del produttore | 302505 22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portafrese 22 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
56,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
75,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Sporgenza totale Dim. A | 52 | 55 |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 22 | 22 |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 31 | 31 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 22 | 22 |
Tipo di prodotto | Attacchi frese | Attacchi frese |