Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°, antivibrante, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/14mm

Codice art.: 302417 25/14

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Oscillazione: evaporato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Foro D1 14 mm
⌀ Codolo d 25 mm
Lunghezza complessiva L 300 mm
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
Oscillazione evaporato
⌀ D2 20 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302417 25/14
EAN / GTIN 4045197701923
Codice del produttore 302417 25/14
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR) fino a massimo 80 bar. Inclusa vite di regolazione della lunghezza. Un nocciolo in HMI montato nella prolunga attenua le oscillazioni riducendo così le vibrazioni.
Numero di giri massimo consentito 8.000 min-1.

Vantaggi:

  • Evita le vibrazioni nel sistema di serraggio.
  • Superfici migliori.
  • Aumento della durata degli utensili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello