Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza 16/3 mm

Codice art.: 302413 16/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Foro D1 3 mm
⌀ Codolo d 16 mm
Lunghezza complessiva L 210 mm
⌀ D2 10 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302413 16/3
EAN / GTIN 4062406544768
Codice del produttore 302413 16/3

Descrizione

Esecuzione:

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR).
Senza vite di regolazione della lunghezza, media.

Uso:

Per l’impiego nel mandrino portautensili, mandrini ad espansione idraulica e mandrini a pinza ER.

Nota:

Numero di giri massimo consentito 8000 min-1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello