• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mandrino portautensili 4,5° con funzione di sicurezza 16 mm

Codice art.: 302314 16
Sconto
390,00 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 16 mm
Adattatore SK 50 A = 80
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Imbocco utensile adatto 129100 16
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302314 16
EAN / GTIN 4045197883933
Codice del produttore 302314 16

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Regolazione integrata della sporgenza degli utensili, regolazione 5 mm.
  • Per utensili in HM.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Con foro Balluffchip.
  • Esecuzione rinforzata.

Vantaggi:

Il collegamento ad accoppiamento geometrico tra il mandrino portautensili a calettare e l’utensile
  • impedisce che l’utensile venga estratto inavvertitamente, garantendo la massima sicurezza!
  • impedisce un brusco spostamento radiale.
  • Oltre a garantire la sicurezza dei processi, il mandrino, grazie all’esecuzione rinforzata, riduce la tendenza alle vibrazioni, assicurando quindi la massima durata degli utensili e superfici migliori.
  • Forze di serraggio maggiori rispetto a quelle del mandrino portautensili a calettare standard.
Libera scelta degli utensili! Imbocco del codolo standard.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6. Dispositivo di sicurezza antiestrazione: il codolo utensile deve essere dotato di un imbocco definito. Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308800, chiavi di serraggio AB, n. art. 308820308835, apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Nota:

La fresa deve essere dotata di un imbocco definito. L’imbocco può essere ordinato per un utensile nuovo oppure per un utensile già esistente. Numero per l’imbocco: 129100 + dimensioni adatte. L’imbocco può essere realizzato anche autonomamente; i dati sono disponibili su http://ho7.eu/anschliff.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello