{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 6 mm | |
Adattatore | SK 30 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 302227 6 | |
EAN / GTIN | 4062406285975 | |
Codice del produttore | 302227 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino portautensili a calettare con fori LR, SK 30 corto, ⌀ di serraggio D1: 6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
176,80 €
110,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
304 pezzi in magazzino
126,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino
190,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
158,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Adattatore | SK 30 corto | SK 40 corto | SK 50 corto | SK 30 corto |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ Esterno D | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
⌀ Attacco D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |