Bussola di riduzione ad intaglio a tenuta stagna 8 mm

Codice art.: 302140 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 8 mm
    ⌀ Esterno 12 mm
    ⌀ D 12 mm
    Precisione di concentricità radiale del sistema 5 µm
    Tipo di prodotto Bussola di riduzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302140 8
    EAN / GTIN 4019208193182

    Descrizione

    Esecuzione:

    A tenuta stagna (anello in gomma).

    Uso:

    • Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
    • Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
    • La coppia elevata garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a quello di un serraggio diretto.
    • Precisione di concentricità radiale ±5 µm (precisione del sistema a 3×D).
    • Precisione di concentricità radiale ±2 µm (per bussola di riduzione).
    • Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.

    Accessori speciali:

    Pulitori cilindrici n. art. 343720.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello