Mandrino idraulico BASIC corto, sottile, forma ADB, SK 40, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 302043 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 6 mm
Adattatore SK 40
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 80,5 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ Esterno D 49,5 mm
Lunghezza utile L1 61,5 mm
L2 29,5 mm
Corsa di regolazione V 10 mm
Filettatura M M5
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302043 6
EAN / GTIN 4062406544317
Codice del produttore 302043 6

Descrizione

Esecuzione:

  • Concentricità ≤ 3 µm.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).
  • Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.
  • Pressione del lubrorefrigerante fino a 80 bar.

Uso:

Per la foratura, alesatura e fresatura di finitura.

Accessori speciali:

Viti di arresto per serraggio diretto o per l’impiego di bussole di riduzione su richiesta.
Codolo (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308810308830, Dim. 12; 20;32; bussole di riduzione n. art. 302135302187.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino idraulico BASIC corto, sottile, forma ADB, SK 40, ⌀ di serraggio D<sub>1</sub>: 6mm

Mandrino idraulico BASIC corto, sottile, forma ADB, SK 40, ⌀ di serraggio D1: 6mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
322,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
400,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino
318,15 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ D2 26 mm 26 mm 26 mm
Adattatore SK 40 SK 40 SK 40
Norma attacco ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
⌀ Esterno D 49,5 mm 49,5 mm 49,5 mm
Forma ADB ADB ADB
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar sì, con max. 80 bar sì, con max. 80 bar
Lunghezza utile L1 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello