• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mandrino idraulico corto, esecuzione HT 20 mm

Codice art.: 302037 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
78 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 20000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 20 mm
Adattatore SK 50
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 20000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 64,5 mm
⌀ Esterno D 49,5 mm
Lunghezza utile L1 45,5 mm
Bussola di riduzione adatta 302160; 302165; 302150; 302155
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302037 20
EAN / GTIN 4062406240035
Codice del produttore 302037 20

Descrizione

Esecuzione:

  • Resistenza complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (regolazione 10 mm).
  • Flessibile grazie all’impiego di bussole di riduzione.

Uso:

  • Per foratura, alesatura e truciolatura leggera e pesante durante le operazioni di fresatura.
  • Massime coppie trasmissibili 550 Nm, esecuzione HT (High Torque).
  • Proprietà di smorzamento ideali, pertanto si possono garantire una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, bussole di riduzione n. art. 302135302187.

Nota:

V = Corsa di regolazione max!
Prestare attenzione in caso di utensili extralunghi e durante la lavorazione TPC.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello