Stilo 1.2 / 75 / d = 4 aste in acciaio

Codice art.: 3015919
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Misuratore di altezze

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3015919
    EAN / GTIN 4059192001308
    Codice del produttore 3015919
    Numero-L L40100 40

    Descrizione

    Descrizione:

    • T 1,2/75 stilo/punta, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Nome del prodotto: Perno/punta dello stilo
    • Tipo di prodotto: T 1,2/75
    • Nome del gruppo di prodotti: Misuratori di altezza
    • Nome del gruppo di prodotti: Digimar
    • Dimensione l in mm: 75 mm
    • Dimensione ls in mm: 15.5 mm
    • Dimensione d in mm: 1.2 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello