• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di punzoni da pinza 6 pz. in cassetta metallica

Codice art.: 3014320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3014320
EAN / GTIN 4010886949795
Codice del produttore 3014320
Numero-L L60160 5443

Descrizione

Descrizione:

Secondo la norma DIN 6450
In scatola metallica pieghevole
Fucinato a caldo
Temprato e accuratamente temperato
Testa d'urto di sicurezza, dipinto di blu

Proprietà:

  • Conservazione: Clip in metallo
  • Design: Ricotto forgiato
  • Larghezza totale [mm]: 10 mm
  • Altezza totale [mm]: 28 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 170 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello