Portautensili Densimet® per frese modulari filettate M10X150

Codice art.: 301376 M10X150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lcompl. Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Oscillazione: evaporato

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Filettatura M M10×150
    Adattatore ⌀ d = 20 mm
    ⌀ Codolo d 20 mm
    Passaggio interno per LR
    Oscillazione evaporato
    ⌀ Foro D1 10,5 mm
    ⌀ D2 18 mm
    Lunghezza utile L1 100 mm
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 301376 M10X150
    EAN / GTIN 4062406274870
    Codice del produttore 301376 M10X150

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Caratteristiche antivibranti.
    • Tolleranza codolo h6.

    Uso:

    In particolare per l’impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello