Portautensili Densimet® per frese modulari filettate M8X128

Codice art.: 301374 M8X128
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Oscillazione: evaporato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M8×128
Adattatore ⌀ d = 16 mm
⌀ Codolo d 16 mm
Passaggio interno per LR
Oscillazione evaporato
⌀ Foro D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Lunghezza utile L1 80 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301374 M8X128
EAN / GTIN 4062406274849

Descrizione

Esecuzione:

  • Caratteristiche antivibranti.
  • Tolleranza codolo h6.

Uso:

In particolare per l’impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.