{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M12 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
⌀ Esterno D | 29 mm | |
⌀ Foro D1 | 12,5 mm | |
⌀ Adatto Dp | 17 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tipo di prodotto | Riduzione |
Codice articolo | 301359 M12/M16 | |
EAN / GTIN | 4062406107741 | |
Codice del produttore | 301359 M12/M16 |