Attacco Weldon per frese modulari con LR, ⌀ d = 16 mm, Filettatura M × Lunghezza L1: M8X40

Codice art.: 301346 M8X40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L1 Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ⌀ d = 16 mm
⌀ Codolo d 16 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Foro D1 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Lunghezza complessiva L 88 mm
Lunghezza utile L1 40 mm
L2 6 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301346 M8X40
EAN / GTIN 4062406107321
Codice del produttore 301346 M8X40

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza codolo h6.

Uso:

Per l’alloggiamento nei mandrini portautensili con attacco Weldon.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello