{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | ⌀ d = 12 mm | |
⌀ Codolo d | 12 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Foro D1 | 5,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 65 mm | |
Lunghezza utile L1 | 20 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 301338 M5X20 | |
EAN / GTIN | 4062406231002 | |
Codice del produttore | 301338 M5X20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Attacco Weldon per frese modulari con LR, ⌀ d = 12 mm, Filettatura M × Lunghezza L1: M5X20
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
81,90 €
68,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
99,12 €
73,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 10 mm | 10 mm |
Lunghezza complessiva L | 65 mm | 75 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
L2 | 5 mm | 5 mm |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari | Attacco per frese modulari |