• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3/8″ Chiave a bussola esagonale 9/32″

Codice art.: 3012A-75 9/32
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3012A-75 9/32
EAN / GTIN 4991644042319
Codice del produttore 3012A-75 9/32
Numero-L L60050 7538

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 75 mm
Dimensione D2: 18 mm
Lunghezza: 15,5 mm
Altezza: 57 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 9/32″
Esagono esterno
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello