{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ⌀ codolo D1 | 25 mm | |
Adattatore | SK 50 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 45 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Attacco per punte a inserti |
Codice articolo | 301287 25 | |
EAN / GTIN | 4062406104993 | |
Codice del produttore | 301287 25 |