{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse interno | 3 | |
Adattatore | SK 50 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 65 mm | |
⌀ Esterno D | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi |
Codice articolo | 301255 3 | |
EAN / GTIN | 4062406252281 | |
Codice del produttore | 301255 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino per utensili con codolo CM Forma ADB 3
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
99,54 €
66,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino
103,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
167,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
75,18 €
60,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
97,86 €
78,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino
76,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 corto | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 | SK 40 corto |
Sporgenza totale Dim. A | 65 mm | 140 mm | 150 mm | 70 mm | 65 mm | 70 mm |
⌀ Esterno D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Forma | ADB | A | A | A | A | ADB |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi |