{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse interno | 2 | |
Adattatore | SK 50 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 12000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi |
Codice articolo | 301185 2 | |
EAN / GTIN | 4062406252205 | |
Codice del produttore | 301185 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, Forma AD 2
su richiesta
Disponibile a magazzino
174 pezzi in magazzino
58,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
138,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 corto | SK 50 corto |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 60 | 60 |
⌀ Esterno D | 32 | 32 |
Forma | AD | AD |
Cono Morse interno | 2 | 2 |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi |